Spärrblocknyckel med flexhuvud

Rakt utförande, mm

Max vridmoment enl. DIN 899.

Perfekt vid arbete på trånga ställen.

  • Mer info
  • Vid köp av fler
  • Lev. 1dag
  • Lev. 1-5dgr
  • Extra avgift
  • Favoriter
  • Kontakta Würth
Utförande Längd (mm) Bredd - ring (mm) Bredd - u (mm) Artikelnummer Antal/förp
Inga artiklar matchade filtreringen.
8 mm 140 15,9 16,7
071425308
1
9 mm 150 17,5 18,8
071425309
1
10 mm 159 19,1 20,9
071425310
1
11 mm 165 20,6 23
071425311
1
12 mm 172 21,7 25,1
071425312
1
13 mm 178 23,6 27,2
071425313
1
14 mm 191 25,9 29,3
071425314
1
15 mm 200 27,2 31,3
071425315
1
16 mm 208 28,7 33,4
071425316
1
17 mm 226 30,5 35,5
071425317
1
18 mm 237 31,5 37,6
071425318
1
19 mm 248 32,5 39,7
071425319
1
Alla egenskaper
  • Ringdel 12-kant, Powerdriv med 72-kuggars spärr.
  • Tillverkad i Chrom Vanadium stål, polerad, förkromad.
  • Handtaget är vinklat 15° i förhållande till u-ände för god åtkomlighet och ringänden går att vinkla 180°.