Gipsskruvdragare med optimerad hastighet för alla gipskonstruktioner.
Den är lätt och kompakt, vilket ger en ergonomisk arbetsställning. Den är automatisk och har en låg ljudnivå när skruven når sitt mål. Bältesklämman med integrerad bitshållare ger en ökad flexibilitet.
Maskinen drivs med 18 volt batteri, 3 Ah Li-ion.
Hastighet obelastad: 4200 rpm
Max vridmoment: 8,5 Nm
Vridmoment vid full belastning: 5 Nm
Laddningstid: 80%/100% 30 min/55 min
Vikt: 1,6 kg
Artikelnr: 0700-6463