Allt fler av våra kunder använder ORSY. De har upptäckt att det är ett effektivt sätt att hålla ordning på förbrukningsmaterial och andra produkter, och ha full kontroll över sitt lager. ORSY innebär också trygghet; det de behöver finns alltid till hands.
ORSY är ett hyllsystem som vi lånar ut till våra kunder. Det är en del av sanningen, men långtifrån hela. Faktum är att hyllorna endast är en liten del av det totala servicekonceptet ORSY. Oavsett om du har en hylla eller inte kan du alltid räkna med ORSY-ordning och reda satt i system.
Många olika komponenter
ORSY-konceptet innehåller en palett av komponenter som du kan välja av: Samarbetsavtal, besök från säljare, fastställande av max/min-lager, upplockning av produkter, märkning av artiklar, inventering, statistik, städning. Plus hyllsystem och annan förvaring. Allt givetvis anpassat efter de behov som du har i din verksamhet.
Din Würth-säljare packar upp paket, inventerar, märker upp, lagerlägger och säkerställer att ORSY-systemet är uppdaterat och innehåller de artiklar och den mängd ni kommit överens om.
Den stora fördelen med ORSY är att det avlastar dig, och sparar därmed tid och pengar. Vi ser till att ditt lager alltid håller rätt nivå. Under tiden kan du ägna dig åt det du är bäst på. Det är upp till dig hur långt du vill gå med ORSY och hur mycket du vill tjäna. En röd hylla i sig sparar inte pengar, men ju fler uppgifter du ger oss, desto mer tid får du över. Inom ramen för ORSY-konceptet har du full frihet att avgöra hur just du vill ha det.
Hur mycket skulle du spara?
Hur mycket tid lägger du nu ner på inköp, lagerhantering och fakturahantering? Det skulle förmodligen bli ganska mycket tid, och därmed pengar, som frigörs om du istället låter oss få ansvaret. Låt oss ta ett verkligt exempel: En verkstad som köper produkter för 200 000 kronor per år lägger ner motsvarande 350 000 kronor i tid för hantering av inköp, lager och fakturor. Hur mycket skulle du spara med ORSY? Ta kontakt med din säljare så att ni kan göra en kalkyl tillsammans.