Allt fler av våra kunder använder ORSY. De har upptäckt att det är ett effektivt sätt att hålla ordning på förbrukningsmaterial och andra produkter, och ha full kontroll över sitt lager. ORSY innebär också trygghet; det de behöver alltid finns till hands.
Din Würth-säljare packar upp paket, inventerar, märker upp, lagerlägger och säkerställer att ORSY-systemet är uppdaterat och innehåller de artiklar och den mängd vi kommit överens om.
Den stora fördelen med ORSY är att det avlastar dig, och sparar därmed tid och pengar. Vi ser till att ditt lager alltid håller rätt nivå. Under tiden kan du ägna dig åt det du är bäst på. Det är upp till dig hur långt du vill gå med ORSY och hur mycket du vill tjäna. En röd hylla i sig sparar inte pengar, men ju fler uppgifter du ger oss, desto mer tid får du över. Inom ramen för ORSY-konceptet har du full frihet att avgöra hur just du vill ha det.
Hur mycket skulle du spara?
Hur mycket tid lägger nu ner på inköp, lagerhantering och fakturahantering? Det skulle förmodligen bli ganska mycket tid, och därmed pengar, som frigörs om du istället låter oss få ansvaret. Låt oss ta ett verkligt exempel: En verkstad som köper produkter för 200 000 kronor per år lägger ner motsvarande 350 000 kronor i tid för hantering av inköp, lager och fakturor. Hur mycket skulle du spara med ORSY? Ta kontakt med din säljare så att ni kan göra en kalkyl tillsammans.