Specialinredd container för byggarbetsplatsen

    Förbrukningsmaterial står för 4-5 procent av totalkostnaden i ett byggprojekt. Men det står för hela 60 procent av tiden för anskaffning. Det finns alltså mycket tid och pengar att tjäna på att låta Würth och ORSYtainer sköta det jobbet.

    ORSYtainer är en specialinredd container för byggarbetsplatser som utrustas med förbrukningsmaterial och förnödenheter för varje byggfas. Vi ser till att rätt produkter för varje fas finns i ORSYtainern i rätt mängd och vid rätt tidpunkt. Förutom att ingen på bygget behöver slösa tid och energi på att skaffa förbrukningsmaterial, bidrar ORSYtainer också till ökad produktivitet, minskat svinn och kontroll på förbrukningen.

    ORSY Project Store

    Tack vare ORSYtainer vet hantverkarna att de produkter de behöver finns på plats och de kan göra det de är bäst på. Och platschefen får mer tid att ägna sig åt viktiga frågor som säkerhet, personal, kontakt med underleverantörer och planering. I samband med riktigt stora projekt kan vi sätta upp en eller flera mobila butiker på byggarbetsplatsen – ORSY Project Store. Syftet är detsamma som med ORSYtainern, att öka produktiviteten genom att se till att det som behövs alltid finns på plats. ORSY Project Store är som en ORSYtainer, fast i betydligt större skala.

    Vill du veta mer om fördelarna med ORSYtainer och ORSY Project Store – fråga din byggsäljare.