Lägg inte tid på att transportera bilar med småskador till andra verkstäder. Gör reparationerna själv – med våra SmileRepair-produkter.
Genom att använda SmileRepair kan en bilverkstad laga stenskott, byta vindruta och utföra andra mindre reparationer, istället för att lämna bort arbetet till en underleverantör. I slutänden är det stora pengar att tjäna på att göra jobbet själv.
Låt oss ta stenskott som ett exempel: Cirka 30 % av alla bilar i Sverige har stenskott på vindrutan. Att laga stenskott är ett av de enklaste arbeten som kan utföras på en bilverkstad – och ett av de mest lönsamma. Om tio mekaniker lagar fem stenskott var i månaden blir det en intäkt på 28 500:-/månad och hela 313 500:-/år. Rena, rama glädjekalkylen.
I SmileRepair-sortimentet ingår för närvarande följande produkter:
- Reparationssats för lagning av stenskott
- Reparationssats för lagning av vindrutor
- Pinpuller, ett system för att enkelt och effektivt reparera mindre bucklor och plåtskador
- Dentlifter, ett riktsystem med limteknik som gör att du enkelt kan räta ut bucklor i olika material och på olika ytor
- Plastreparationssats för effektiv lagning av stötfångare, spoilers, luftintag och andra plastdetaljer
Alla produkter har en sak gemensamt – de minskar tidsåtgången och kostnaden för hantering. Du spar tid. Och gör bättre affärer.