Vår byggdivision erbjuder dig som verkar i byggbranschen en stor säljkår för lokal bearbetning och marknadens bästa service på din arbetsplats. Vår personal har hög produktkompetens och vissa är specialister inom sina områden. Tillsammans skapar vi lösningar som underlättar din vardag och gör att du kan ägna tid åt det du är bäst på.
Som byggare, och speciellt som platschef eller arbetsledare, får du säkert ständigt frågor kring projektet. Om tider, om leveranser, om stort och smått. Du svarar, ger löften. Och handen på hjärtat, om du ska hålla dina löften, har du tid att ägna dig åt annat än vad dina kunder förväntar sig? Med vår hjälp kan du koncentrera dig helt och hållet på det du är bäst på.
Lokal närvaro och snabb service
Vi finns alltid nära dig. Med Sveriges största säljkår, över 20 butiker och en kompetent kundsupport erbjuder vi dig lokal närvaro, hög tillgänglighet, snabb service och stora valmöjligheter. Vår personal har hög produktkompetens och vissa är specialister inom sina områden. Att du får dina grejer i tid är en självklarhet, vår leveransprecision ligger på hela 98 % och är en av marknadens bästa.
Ordning och reda med unikt servicekoncept
ORSY är vårt unika servicekoncept. Det betyder ”ordning och reda satt i system” och hjälper dig att effektivisera hanteringen och inköpen av förbrukningsmaterial till din verkstad eller din servicebil. Vi ser till att allt material finns där i rätt mängd när du behöver det. Tillsammans med ett väl anpassat produktsortiment och relaterade tjänster erbjuder vi ett unikt koncept som gör din vardag effektiv och bekvämare. Ett koncept som spar tid.
Specialanpassade containers
Från våra byggsäljare kan du förvänta dig personlig service, stor produktkunskap och all hjälp du behöver för att effektivisera hanteringen av förbrukningsmaterial. ORSYtainer är specialanpassade containers för byggarbetsplatsen. Innehållet och inredningen i containern är anpassad efter byggets olika faser och efter kundens önskemål. Vi ser till att allt material finns där vid rätt tidpunkt och i rätt mängd.
Lösningen för dina behov
Alla våra byggsäljare förstår din verksamhet och vet vilka krav som ställs. Vi har lösningen för dina behov oavsett om du vill sköta hanteringen av ditt förbrukningsmaterial själv eller om du letar efter någon som kan sköta detta åt dig helt och hållet. Din tid är värdefull. Därför finns Würth.
Här hittar du fler tjänster och lösningar som gör att du spar tid. Och kan göra bättre affärer.

Vi tillhandahåller produkter, tjänster, lösningar och kompetens för hela byggprojektet. Från vårt berömda ORSY-koncept till fallskydd och kemidokumentation.