Förbrukningsmaterial blir dyrt om du tvingas ödsla tid på att leta, beställa och skicka ut medarbetare för onödiga inköp. Vi har lösningen: ORSY-konceptet, som står för ”ordning och reda satt i system” och syftar till att förenkla din hantering av förbrukningsmaterial.
Vårt ORSY-koncept har blivit ett begrepp i byggbranschen och fler och fler vill prova det. Med ORSY kommer du varken att sakna material eller ha för mycket. Vi vet att du ger oss ett förtroende och gör allt för att du ska känna dig trygg. Vi sköter ditt ORSY-system, oavsett hur det ser ut, som om det vore vårt eget.
Servicekonceptet som hjälper byggbranschen
spara tid och bli mer produktiv
Konceptet är genomtänkt in i minsta detalj och vi anpassar det efter din verksamhet oavsett om du arbetar med service, driver projekt eller om du är en underentreprenör. Du behöver inte ödsla tid på att leta efter förbrukningsmaterial och skicka ut medarbetare för onödiga inköp vare sig du arbetar med service eller om du jobbar med större projekt.
Konceptet bygger på samarbetsavtal, besök från säljare, fastställande av min/max-lager som ger dig kontroll över ditt material och som är lätt att följa upp. Vi hjälper till med upplockning av produkter, märkning av artiklar, inventering och erbjuder inköpsstatistik. Kan det bli enklare?
Självklart har du alltid 100 % garanti på att kunna lämna tillbaka obrutna förpackningar.
Upplev den stora fördelen
Hur du väljer att utnyttja ORSY-konceptet är upp till dig. Men ju mer du låter oss hjälpa dig – desto mer tjänar du. Det är då du verkligen får uppleva den stora fördelen med ORSY – att det avlastar dig. Eller rättare sagt, din Würth-säljare avlastar dig. På så sätt spar du tid och kan ägna dig åt att göra det du är bäst på. Din tid är värdefull. Därför finns Würth.