ORSY®mobil – ett komplett erbjudande

Går du i tankar att köpa bilinredning eller känner du att det är dags för att byta ut dina gamla trälådor? Ja, då har du kommit rätt. Würth har lösningen för i stort sett alla bilmärken. Würth ORSY®mobil är vår egenutvecklade och egentillverkade fordonsinredning. Sortimentet håller högsta kvalitet och stabilitet för att din utrustning ska hålla länge. Men också för att vi verkligen värnar om din säkerhet.

Vår ORSY®mobil-inredning köper du hos återförsäljare för flera kända bilmärken eller direkt av våra specialistsäljare på ORSY®mobil. Oavsett om du köper inredningen av en bilåterförsäljare i samband med köp av en ny bil eller om du köper inredningen separat, så har du möjligheten att hämta ut din nya transportbil fullt utrustad med allt ifrån fordonsinredning, inklädnad och belysning till kompressor, elverk, verktyg, maskiner och förbrukningsmaterial. Platsen i bilen utnyttjas optimalt och du får en inredning som passar just de verktyg och det material som du använder. Om du vill kan vi erbjuda dig förmånlig finansiering.

Välj mellan två serier

Vi har två olika inredningsserier för att du ska hitta den bästa lösningen för din verksamhet. Modul-serien är tillverkad i stål, klarar otroliga laster och riktar sig till dig som ställer höga krav på din utrustning. V-serien är tillverkad i aluminium och erbjuder med sin låga vikt större möjlighet för dig att lasta bilen med annat.

Orsymobil - bygg/hantverk