Mer än bara ORSY®mobil

    Würth ORSY®mobil är så mycket mer än bara själva produkterna och tillbehören. Vi erbjuder ett helt koncept där vi i samarbete med partners bygger inredningen i din servicebil, transporterar den till vårt svenska huvudlager i Örebro och utrustar den enligt dina önskemål. Du får en komplett servicebil och behöver bara vrida om nyckeln och ge dig ut på jobb. Jämför det med om du själv skulle behöva flytta över all inredning och all utrustning från din gamla servicebil till den nya.

    Förmånlig finansiering

    Vi har också förmånliga finansieringslösningar för att du ska kunna investera i en komplett servicebil utan att äventyra företagets ekonomi.

    Välj vilken färg du vill!

    För att du ska kunna profilera dig och ditt företag på ett professionellt sätt kan du välja ORSY®mobil i vilken färg du vill. 

    Kvalitet hela vägen

    Vi lämnar inget åt slumpen. När vi tillverkar vår fordonsinredning ser vi till minsta detalj. Exakta mått, högsta kvalitet på råmaterial och noggrann produktion ger millimeterpassning och garanterar en fordonsinredning som fungerar länge.

    Vår fordonsinredning håller hög standard. Varje draglådemodul är till exempel alltid utrustad med gedigna kullager med ett patenterat låssystem som ser till att lådorna håller sig stängda under färd. Du kan också välja till låsfunktion till alla våra draglådor om du vill känna dig extra säker. Även gummimattor är standard till alla draglådor, hyllplan och toppramar.

    Självklart är ORSY®mobil kvalitetssäkrat av TÜV och kvalitetscertifierat enligt ISO:9001.

    Säkerhet för dig och din last

    När du investerar i en fordonsinredning från Würth ORSY®mobil kan du och dina passagerare känna er trygga. ORSY®mobil är noggrant krocktestad och godkänd enligt DEKRA. 

    ORSY®mobil är en rejäl fordonsinredning som håller för stora påfrestningar och tung belastning och därför tål lite hårdare tag. Vi på ORSY®mobil utvecklar ständigt nya och smarta lösningar för att du, på ett säkert och enkelt sätt ska kunna säkra din last.

    Ett bra miljöval

    Vi på ORSY®mobil värnar om miljön. Därför har vi sedan länge förändrat vår produktion så att användningen av lösningsmedel undviks. Dessutom arbetar vi på flera sätt med återvinning av material vid tillverkningen av vår fordonsinredning.

    ORSY®mobil och Würth Svenska AB är miljöcertifierat enligt ISO 14000:1.