Förbrukningsmaterial blir dyrt om en mekaniker tvingas ödsla tid på att leta efter förbrukningsartiklar för att kunna utföra ett jobb snabbt och effektivt. Vi har lösningen: ORSY-konceptet, som står för ”ordning och reda satt i system” och syftar till att förenkla din hantering av förbrukningsmaterial.
Anpassning efter dina behov
ORSY-konceptet är genomtänkt in i minsta detalj. Grunden är vårt unika hyllsystem som vi lånar ut till dig och anpassar efter dina behov. Vi hjälper dig att sköta hanteringen av alla förnödenheter i lagersystemet och du behöver inte skicka ut medarbetare för onödiga inköp. Och har du redan ett eget bra lagersystem så hjälper vi dig givetvis på samma sätt.
Med ORSY-konceptet kommer du varken att sakna material eller ha för mycket. Vi vet att du ger oss ett förtroende och gör allt för att du ska känna dig trygg. Vi sköter ditt lagersystem som om det vore vårt eget.
Servicekoncept som spar tid
ORSY är ett helt servicekoncept som, förutom hyllsystem och annan förvaring, bygger på samarbetsavtal, besök från säljare och fastställande av min/max–lager. Det ger dig kontroll över ditt material och blir lätt att följa upp. Du får också hjälp med upplockning av produkter, märkning av artiklar, inventering och statistik på dina inköp.
Självklart hjälper vi dig att bygga upp och montera ORSY-hyllorna (har du redan ett eget hyllsystem kan vi givetvis använda det). Vi packar till och med om dina förbrukningsartiklar till våra kartonger om du vill det. Kan det bli enklare?
Upplev den stora fördelen
Hur stor del av ORSY-konceptet du väljer att utnyttja är upp till dig. Du kan börja i liten skala och bygga ut det efter hand. Det är då du verkligen får uppleva den stora fördelen med ORSY – att det avlastar dig. Eller rättare sagt, din Würth-säljare avlastar dig. På så sätt spar du tid och kan ägna dig åt att göra det du är bäst på. Är du osäker på om detta är något för dig? Prova i tre månader och se vilka stora fördelar ORSY-systemet har.