Din arbetsdag är säkert full av löften.
Vi hjälper dig att uppfylla dem.

    Vår industridivision hjälper företag inom industriunderhåll, tillverkning och installation att effektivisera sin verksamhet. Med ett engagemang utöver det vanliga och lyhördhet för din verksamhet, skapar vi tillsammans lösningar som underlättar din vardag och gör att du kan ägna tid åt det du är bäst på.

    Som hantverkare, och speciellt som verkstadschef och arbetsledare, får du säkert ständigt frågor kring olika projekt. Om tider, om leveranser, om stort och smått. Du svarar, ger löften. Och handen på hjärtat, om du ska hålla dina löften, har du tid att ägna dig åt annat än vad dina kunder förväntar sig? Med vår hjälp kan du koncentrera dig helt och hållet på det du är bäst på.

    Lokal närvaro och snabb service

    Vi finns alltid nära dig. Med Sveriges största säljkår, över 20 butiker och en kompetent kundsupport erbjuder vi dig lokal närvaro, hög tillgänglighet, snabb service och stora valmöjligheter. Så här långt har vi gjort hundratusentals kundbesök inom olika branscher. Vår personal har hög produktkompetens och vissa är specialister inom sina områden. Att du får dina grejer i tid är en självklarhet, vår leveransprecision ligger på hela 98 % och är en av marknadens bästa.

    Ordning och reda med unikt servicekoncept

    ORSY är vårt unika servicekoncept. Det betyder ”ordning och reda satt i system” och hjälper dig att effektivisera hanteringen och inköpen av förbrukningsmaterial till din verkstad eller din servicebil. Vi ser till att allt material finns där i rätt mängd när du behöver det. Tillsammans med ett väl anpassat produktsortiment och relaterade tjänster erbjuder vi ett unikt koncept som gör din vardag effektiv och bekvämare. Ett koncept som spar tid. Din tid är värdefull. Därför finns Würth.

    Här hittar du fler tjänster och lösningar som gör att du spar tid. Och kan göra bättre affärer.

    Industri_Hantverk_Oversikt

    Vi tillhandahåller produkter, tjänster, lösningar och kompetens för hela din verksamhet. Från vårt berömda ORSY-koncept till kemidokumentation och skräddarsydd inredning till servicebilen.