Fallskydd handlar om att rädda liv. Många arbetsgivare känner inte till att de är skyldiga enligt arbetsmiljölagen att tillhandahålla utrustning och utbildning för arbeten på höga höjder (över 2 meter). Vårt råd är: Investera i ett komplett fallskydd.
Ett fall från två meter kan kosta livet. En bra fallskyddsutrustning kostar inte mer än ett par tusenlappar. Se till att dina medarbetare får det skydd och den utbildning de måste ha när de jobbar på höga höjder. Sköt utrustningen noggrant och anlita certifierade besiktningsmän för den årliga och lagstadgade kontrollen av utrustningen.
Databas underlättar service, kontroll och uppföljning
Würth har ett fallskyddskoncept som består av många olika fallskyddsprodukter. Men det som gör konceptet unikt är tjänsterna kring produkterna. För att underlätta service, kontroll och uppföljning har Würth en fallskyddsdatabas. Där registreras varje fallskyddsprodukt med sitt unika nummer, vilket gör att produkten kan spåras i systemet.
Databasen innehåller all dokumentation kring produkten (historik, besiktningsprotokoll, journalkort, användare, typbeteckning, serienummer, m m). Databasen är alltid uppdaterad.
Du kan själv gå in i databasen och kontrollera produktens status, skriva ut besiktningsprotokoll och andra dokument. Via databasen skickas det ut påminnelser via sms eller mail när det är dags för besiktning.
Komplett sortiment
En komplett utrustning består bland annat av en sele. Selen är passiv eller offensiv. Den passiva skyddar mot fall och finns i olika utföranden. En offensiv utrustning innebär dessutom att du arbetar i din sele, till exempel hängande i en mast. I vårt sortiment finns även fallskyddsdämpare, stödlinor, säkerhetsblock och mycket annat. För alla utrustningar gäller att alla fästpunkter ska hålla för 1 500 kg. All utrustning sätts ihop utifrån användarens behov så att varje kund får rätt produkter.
Besiktning och utbildning
Enligt lag ska fallskyddsutrustning besiktas minst en gång per år. Vi har ett antal fallskyddsspecialister som utför både utbildning och besiktningar på våra fallskyddsprodukter. Besiktningsmän finns också vid alla våra butiker, från Kiruna i norr till Malmö i söder. (vill du veta mer – se vidare under Utbildning). Det är alltså mycket enkelt för dig att lämna in din fallskyddsutrustning i en av våra butiker eller kontakta din Würth-säljare.
Würths fallskyddsutbildningar är kända för sin höga kvalitet och sina professionella instruktörer/lärare. Utbildningen sker hos kund eller i någon av våra butiker runt om i landet.
Rengöring och skötsel
Vi hjälper till med rengöring och skötsel om du önskar det. Grundläggande skötsel är att torka av selen efter användning och se till att den är ren. Kontinuerlig skötsel gör att utrustningen håller längre. Vid normal användning har en fallskyddsutrustning en medellivslängd på fem år. Efter tio år ska utrustningen kasseras av säkerhetsskäl.