Toggle navigation Meny - För dig som jobbar med yttertak
Tak.jpg

För dig som jobbar med yttertak

Det finns många aspekter att ta hänsyn till när man bygger tak, inte minst vad gäller takbyggstes olika faser. För att göra det enklare för dig har vi valt ut produkter för takbyggets alla faser, allt från rivning till takbeläggning.

Fas 1: Rivning

Under rivningsarbetet är det viktigt med rätt verktyg och bra personligt skydd som skyddar dig.

Fas 2: Takstol, råspont och papp

Gör fas 2 lättare med bland annat våra spikpistoler och vår infästning.

Fas 3: Strö- och bärläkt

Förenkla precisionsarbete med hjälp av våra mätverktyg och märkpennor.

Fas 4: Takbeläggning

Sätt den sista spiken och färdigställ arbetet av taket med vår infästning av högsta kvalité.

Övrigt

Alla övriga material du behöver under byggets olika faser hittar du här.

Intervju – Henrik Camitz, Swedala Tak

”Kvalité och trygghet är viktigt när vi väljer leverantör och det kan Würth stå för”. Så säger bland annat Camitz i en intervju, läs hela här.

ORSY - service som sparar tid

Med vårt ORSY-koncept förenklar vi hanteringen av ditt förbrukningsmaterial. Du väljer, vi levererar!

Fallskydd handlar om att rädda liv!

Investera i ett komplett fallskydd. Se till att dina medarbetare får det skydd och den utbildning de måste ha när de jobbar på höga höjder.

Huset

I vår Huset-guide hittar du husbyggets alla faser, inte minst en guide för yttertak.