Flamskyddad balaclava

2038 59% Modakryl, 39% Bomull, 2% Antistat

Börja ditt köp här
Flamskyddad balaclava

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Vi jobbar på detta och uppdaterar sidan så snart vi har en lösning eller ytterligare information.

Notera: Som en följd av coronaviruset COVID-19 och dess utbredning i världen har vi just nu en begränsad tillgång av vissa produkter i vårt sortiment.
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
Skyddar hals och nacke från vind och drag. Mjukt stretchmaterial som ger hög arbetskomfort när du arbetar i riskfyllda situationer. Avancerat värme- och flamreaktivt material som stelnar vid hög värme och skapar ett permanent skydd. Certifierad enligt EN 11612 (A1, B1,C1), EN 1149-5, IEC 61482-2 (Klass 1). EBT 4,4 cal/cm², HAF: 69,1%. 59% modakryl, 39% bomull, 2% antistat, ribbstickad, flamskyddande, antistat, 220g/m².