Huva Multinorm

2168 55% modakryl, 43% bomull, 2% antistat

Börja ditt köp här
Huva Multinorm

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Vi jobbar på detta och uppdaterar sidan så snart vi har en lösning eller ytterligare information.

Notera: Som en följd av coronaviruset COVID-19 och dess utbredning i världen har vi just nu en begränsad tillgång av vissa produkter i vårt sortiment.
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
Inherent flamskyddat varseltyg. Certifierad enligt EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 61482, EN ISO 20471, EN 1149-3, EN 13034, EN 343 klass 3/3. Materialet är Oeko-Tex® 100-certifierat. 55% modakryl, 43% bomull, 2% antistat, twill, flamskyddad, antistatisk, laminerad, vind- och vattentät, andasfunktion, 300g/m².