Hantverksbyxa med stretch

1590 60% Bomull, 40% Polyester

Börja ditt köp här
Hantverksbyxa med stretch
Hantverksbyxa med stretch
Hantverksbyxa med stretch
Hantverksbyxa med stretch
Hantverksbyxa med stretch
Hantverksbyxa med stretch

Börja här

Rensa

Denna vara säljs ej längre

Du har kommit till en produkt som inte längre finns i vårt sortiment. Klicka på knappen
"se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag och fråga om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.
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
När kraven på slitstyrka, komfort och praktiska detaljer styr valet av arbetsplagg. Byxan har en smalare passform och materialet är ett canvas-tyg som är kraftigt men ändå lätt och luftigt. Stretchpaneler i ok och ficköppning med förstärkta knäfickor i CORDURA®-stretch gör byxan smidig och perfekt anpassad för rörliga arbetsuppgifter. Därtill är den försedd med ett flertal smarta och funktionella detaljer, som extra fickor med dragkedja för säker förvaring, lättåtkomlig telefonficka i stretchmaterial som passar de flesta mobiler och svarta diskreta reflexdetaljer på vaden. 60% bomull, 40% polyester, canvas, 340 g/m².