Servicebyxa med knäskyddsficka

1406 65% Polyester, 35% Bomull

Börja ditt köp här
Servicebyxa med knäskyddsficka

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag och fråga om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.
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
Slitvargen. All-roundtyg i polyester/bomull. Mjukt, slitstarkt och smidigt. Extra formstabilt och med hög komfort. Alla Blåkläders funktionella hantverksplagg finns i denna kvalitet. Produkten är tillverkad av Oeko Tex® 100 certifierat material. 65% polyester, 35% bomull, twill, 300 g/m².