Flamskyddad hängselbyxa

2861 85% bomull, 14% polyester, 1% antistat

Börja ditt köp här
Flamskyddad hängselbyxa

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Vi jobbar på detta och uppdaterar sidan så snart vi har en lösning eller ytterligare information.

Notera: Som en följd av coronaviruset COVID-19 och dess utbredning i världen har vi just nu en begränsad tillgång av vissa produkter i vårt sortiment.
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
Slitstark hängselbyxa med praktiska fickor för dina verktyg. Reflexdetaljer på ben, fram och bak som ger ökad synlighet. Tål industritvätt. Tyget klarar Ljusbåge IEC/EN 61482-1-1 atpv 8,2 cal/cm2. Certifierad enligt EN 1149-5, IEC 61482-2 Klass 1. EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, EN ISO 11611 Klass 1. EN 13034 PB 6. 85% bomull, 14% polyester, 1% antistat, twill, flamskyddad, antistatisk, 350 g/m2.