Västbyxa målare

2532 100% bomull

Börja ditt köp här
Västbyxa målare

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Vi jobbar på detta och uppdaterar sidan så snart vi har en lösning eller ytterligare information.

Notera: Som en följd av coronaviruset COVID-19 och dess utbredning i världen har vi just nu en begränsad tillgång av vissa produkter i vårt sortiment.
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
Förvänta dig det bästa och du kommer ändå bli förvånad över denna västbyxas komfort och funktionalitet. Med stretch i ryggen rör du dig smidigt och med byxans alla ficklösningar finns det plats för både penslar och annat användbart. Förstärkta lösa spikfickor och penselficka. Två fasta framfickor med bälg under de lösa spikfickorna. Reglerbar vid axelsömmarna. 100% bomull, twill, 320 g/m2.