Västbyxa Multinorm

2678 75% bomull, 24% polyester, 1% antistat

Börja ditt köp här
Västbyxa Multinorm

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Vi jobbar på detta och uppdaterar sidan så snart vi har en lösning eller ytterligare information.

Notera: Som en följd av coronaviruset COVID-19 och dess utbredning i världen har vi just nu en begränsad tillgång av vissa produkter i vårt sortiment.
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
Västbyxa Multinorm ger dig maximalt skydd vid arbete i tuffa miljöer. Byxan har ett slitstarkt material, god passform samt extra knäförstärkning. Smarta funktioner som justerbar axelsöm, knivhållare med knapp samt hammarhank i sidan underlättar ditt arbete. Byxan har flera flexibla fickor, såsom knäskyddsfickor med möjlighet till två placeringsnivåer och insticksfickor med lock. Testad för industritvätt. Skyddar mot flytande kemikalier. Certifierad enligt, EN ISO 20471 klass 2. EN 1149-5, IEC 61482-2 Klass 1. EN ISO 11611 Klass 1 A1, A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. EN ISO 13034 PB [6]. 75% bomull, 24% polyester, 1% antistat, twill, flamskyddad, antistatisk, 350 g/m2.