Hybridjacka
4929 72% polyamid, 28% polyester
Börja ditt köp här
Börja här
Produktbeskrivning
Den här typen av jacka kallas ofta för hybridjacka, vilketär en bra beskrivning av plaggets olika funktionszoner. För optimal komfort ochfunktion har jackan ärmar och sidor i vindtät softshell. Bålen är fodrad i ettlätt, men ändå varmt Thermore® ECODOWN-material som är tillverkat av återvunnapetflaskor. Jackan har bra passform och god rörlighet tack vare extra stretch iärmar och på sidorna. Kan med fördels användas som ett andra lager tillsammansmed ett skalplagg. 72% polyamid, 28% polyester, slub, plain, vattenavvisande, 72 g/m².
Alla artiklar
{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}
Namn - {{item.Variation.Name}}
{{item.FriendlyName}} | {{item.Value}} |