Industrijacka

4054 100% Bomull

Börja ditt köp här
Industrijacka
Industrijacka
Industrijacka
Industrijacka

Börja här

Rensa

Denna vara säljs ej längre

Du har kommit till en produkt som inte längre finns i vårt sortiment. Klicka på knappen
"se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag och fråga om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.
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
Vår nya service- och industrikollektion är bättre än någonsin. Smarta detaljer och fokus på funktion och hög kvalité gör att plaggen tål hårda påfrestningar. Jacka 4054 är en basmodell med de viktigaste funktionerna. Jackan har två bröstfickor med lock varav en med tvådelad pennficka försedd med ripsband för extra verktyg. Bälgveck i rygg för ökad rörlighet. En modern och funktionell jacka för hårt arbetande män och kvinnor. 100% bomull, twill, 320 g/m².