Skaljacka Dam

4908 100% polyester

Börja ditt köp här
Skaljacka Dam

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Vi jobbar på detta och uppdaterar sidan så snart vi har en lösning eller ytterligare information.

Notera: Som en följd av coronaviruset COVID-19 och dess utbredning i världen har vi just nu en begränsad tillgång av vissa produkter i vårt sortiment.
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
Vind- och vattentät skaljacka i ett smidigt och mjukt stretchmaterial, som ger hög komfort och bra rörelseförmåga. För optimal passform har jackan förböjda ärmar och tvåvägsblixtlås. Borstad meshfoder ger utmärkt ventilation och membranet i ytatyget hindrar fukt från att tränga in. Jackan har många funktionella detaljer som praktiskt stor innerficka som är nåbar utifrån, justerbara ärmavslut samt invändig mudd med tumgrepp. Reflexdetaljer på bröst, rygg, luva och ärm. Certifierad enligt EN 343. 100% polyester, twill, stretch, laminerad, vattentät 10 000 mm, vindtät, andasfunktion 4000 g/m2/24H, 150 g/m2.