Byxa Multinorm Inherent med stretch

1487 44% modakryl, 30% bomull, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistat

Börja ditt köp här
Byxa Multinorm Inherent med stretch

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Vi jobbar på detta och uppdaterar sidan så snart vi har en lösning eller ytterligare information.

Notera: Som en följd av coronaviruset COVID-19 och dess utbredning i världen har vi just nu en begränsad tillgång av vissa produkter i vårt sortiment.
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
En idealisk arbetsbyxa med hög komfort för dig som jobbar i utsatta miljöer. Utrustad med smarta detaljer som stretchpaneler för ökad rörlighet och flexibilitet. Tyget är inherent med hög slitstyrka. CORDURA®/Kevlar®/Protal®-förstärkning på knä, tumstock- och knivficka samt benficka med plats för telefon. Speciellt bra lämpad för exempelvis elektriker och liknande yrkeskategorier. Certifierad enligt EN ISO 20471 klass 1; EN 1149-5; EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 samt IEC 61482-2 klass 1. Arc rating: 10,7 cal/cm² (gäller för stretchmaterialet). 44% modakryl, 30% bomull, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop, flamskyddad, antistatisk, 260 g/m2.