Byxa Multinorm Inherent med stretch

1587 44% modakryl, 30% bomull, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistat

Börja ditt köp här
Byxa Multinorm Inherent med stretch
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
Den här flamskyddade hantverksbyxan uppfyller alla krav på ett slitstarkt arbetsplagg, anpassat för underhållsarbete med krav på säkerhet och skydd. Den har rymliga hängfickor med plats för verktyg och praktiska utvändiga knäskyddsfickor med CORDURA®/Kevlar®/Protal®-förstärkning. Certifierad enligt EN ISO 20471, klass 2; EN 1149-5; EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 samt IEC 61482-2 klass 1. Arc rating, 10,7 cal/cm² (gäller för stretchmaterialet). 44% modakryl, 30% bomull, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop, flamskyddad, antistatisk, 260 g/m2.