REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}
{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Byxa Multinorm Inherent

1589 44% Modakryl, 30% Bomull, 20% polyamid, 5% Aramid, 1% Antistat

Börja ditt köp här
Byxa Multinorm Inherent

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Vi jobbar på detta och uppdaterar sidan så snart vi har en lösning eller ytterligare information.

Notera: Som en följd av coronaviruset COVID-19 och dess utbredning i världen har vi just nu en begränsad tillgång av vissa produkter i vårt sortiment.

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Du hittar en liknande artikel genom att klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Klicka på "Se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i en Würthbutik nära dig.

Varan har utgått, men ersättare finns

 Du hittar den nya artikeln genom att klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna vara är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag för att se om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Produktbeskrivning

En byxa med väldigt goda egenskaper i förhållandet till sin vikt. Tyget är Inherent vilket innebär att flamskyddet är inbyggt i fiberns struktur. Byxan är försedd med ett knäförstärkningsmaterial av CORDURA®/Kevlar®/Protal®. Den har många smarta ficklösningar anpassade efter certifieringskraven. För ökad livslängd är utsatta fickor förstärkta med dubbelt material. Byxan har spikfickor, öppen tumstocksficka och bakfickor utan lock. Ripstopmaterial med mycket god rivstyrka. Produkten är certifierad enligt: EN 1149-5, EN ISO 20471 klass 2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1, IEC 61482-2 Klass 1, ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%. Tillsammans med jacka 4089 uppnås klass 3 enligt EN ISO 20471. Testad för industritvätt EN ISO 15797. 44% modakryl, 30% bomull, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop, flamskyddad,antistatisk, 260g/m².

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad