Byxa Multinorm

1478 75% bomull, 24% polyester, 1% antistat

Börja ditt köp här
Byxa Multinorm
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
Byxa Multinorm ger dig maximalt skydd vid arbete i tuffa miljöer. Byxan har ett slitstarkt material, god passform samt extra knäförstärkning. Funktionella ficklösningar för dina verktyg samt väl genomtänkta detaljer som mörkt tyg på smutsutsatta ställen. Förstärkta knäskyddsfickor i Cordura®/Kevlar® med möjlighet till två placeringsnivåer. Testad för industritvätt. Skyddar mot flytande kemikalier. Certifierad enligt EN ISO 20471 klass 1. EN 1149-5, IEC 61482-2 Klass 1. EN ISO 11611 Klass 1 A1, A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. EN 13034 PB [6]. 75% bomull, 24% polyester, 1% antistat, twill, flamskyddad, antistatisk, 350 g/m2.