Hantverksbyxa Multinorm

1479 75% bomull, 24% polyester, 1% antistat

Börja ditt köp här
Hantverksbyxa Multinorm

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Vi jobbar på detta och uppdaterar sidan så snart vi har en lösning eller ytterligare information.

Notera: Som en följd av coronaviruset COVID-19 och dess utbredning i världen har vi just nu en begränsad tillgång av vissa produkter i vårt sortiment.
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
Hantverksbyxa Multinorm erbjuder dig det ultimata skyddet vid arbete i tuffa miljöer. En avancerad hantverksbyxa med fasta spikfickor i slitstarkt material och förstärkta knäskyddsfickor i CORDURA®/Kevlar® med möjlighet till två placeringsnivåer. Testad för industritvätt. Certifierad enligt EN ISO 20471 klass 1. EN 1149-5, IEC 61482-2 Klass 1. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1. 75% bomull, 24% polyester, 1% antistat, twill, flamskyddad, antistatisk, 350 g/m2.