Multinormbyxa Inherent Dam

7189 44% modakryl, 30% bomull, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistat

Börja ditt köp här
Multinormbyxa Inherent Dam

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Vi jobbar på detta och uppdaterar sidan så snart vi har en lösning eller ytterligare information.

Notera: Som en följd av coronaviruset COVID-19 och dess utbredning i världen har vi just nu en begränsad tillgång av vissa produkter i vårt sortiment.
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
Flamskyddad dambyxa som är försedd med smarta fickor som följer certifieringskraven. Tyget är ett inherent ripstop-material med god rivstyrka som gör att byxorna klarar hårda påfrestningar i utsatta miljöer. CORDURA®/Kevlar®/Protal®-förstärkning i knän och dubbelt material i fickorna ökar slitstyrkan och byxans livslängd. Certifierad enligt EN ISO 20471 klass 2; EN 13034 PB [6]; EN 1149-5; EN ISO 11611 Klass 1 A1, A2; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1 samt IEC 61482-2 Klass 1. ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%. 44% modakryl, 30% bomull, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop, flamskyddad, antistatisk, 260 g/m².