Skalbyxa multinorm

1881 59% viskos, 40% modakryl, 1% antistat

Börja ditt köp här
Skalbyxa multinorm
Skalbyxa multinorm
Skalbyxa multinorm
Skalbyxa multinorm
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
En högkvalitativ skalbyxa i varsel som dessutom är inherent flamskyddad, vilket innebär att flamskyddet är inbyggt i fibrernas struktur. Byxan är med sin skalfunktion både vind- och vattentät, vilket möjliggör att man utan problem kan arbeta i den i alla sorters väderutsatta miljöer. Hängslena är avtagbara och kan regleras efter behov, ett extra stöd och komfort ger de i alla fall alltid. Skalbyxan har förhöjd rygg, tumstocksficka, benfickor samt utvändiga knäskyddsfickor med CORDURA®/Kevlar®/Protal®-förstärkning på knäna. Certifierad enligt EN 1149-5, EN 14404, EN 13034 PB [6]. EN ISO 20471, Klass 2. EN 343, Klass 3,3. EN ISO 11611 klass 2, A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C2, D1, E3, F1. IEC 61482-2, Klass 2. ATPV: 24,1cal/cm². 59% viskos, 40% modakryl, 1% antistat, laminerad, vattentät 17000 mm, vindtät, andasfunktion, flamskyddad, antistatisk, 230 g/m².