Svetsbyxa

1701 79% Bomull, 20% Polyester, 1% Antistat

Börja ditt köp här
Svetsbyxa

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Vi jobbar på detta och uppdaterar sidan så snart vi har en lösning eller ytterligare information.

Notera: Som en följd av coronaviruset COVID-19 och dess utbredning i världen har vi just nu en begränsad tillgång av vissa produkter i vårt sortiment.
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
Svetsbyxa med reflexdetaljer för ökad synlighet. Byxan har smarta ficklösningar som sidfickor, tumstocksficka och invändiga knäskyddsfickor. Testad för industritvätt. Certifierad enligt EN ISO 11611 klass 2 , A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1 samt EN 1149-5, IEC 61482-2 klass 1. 79% bomull, 20% polyester, 1% antistat, satin, falmskyddad, antistatisk 450 g/m², ATPV 13,3 cal/cm².