Flamskyddad jacka
4774 85% bomull 14% polyester 1% antistat
Börja ditt köp här
Börja här
Rensa
Produktbeskrivning
Flamskyddad jacka med justerbar nederkant och ärmavslut samt bälg i rygg för optimal komfort. Den är slitstark och har praktiska fickor med lock för att underlätta arbetsdagen. Testad för industritvätt. Certifierad enligt EN 1149-5, IEC 61482-2 Klass 1. ISO 11611 Klass 1. ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, EN 13034 PB [6]. 85% bomull 14% polyester 1% antistat, twill, flamskyddad, antistatisk, 350g/m².
Alla artiklar
Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}
{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}
Namn - {{item.Variation.Name}}
{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
Köp
Teknisk data
{{item.FriendlyName}} | {{item.Value}} |
Produktdokument