Jacka multinorm inherent

4089 44% modakryl, 30% bomull, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistat

Börja ditt köp här
Jacka multinorm inherent
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
En jacka i inherent flamskyddat material, vilket innebär att flamskyddet är inbyggt i fiberns struktur. En avancerad jacka som är extremt slitstarkt i förhållande till vikt. Den är försedd med smarta ficklösningar såsom dubbla bröstfickor med täckta blixtlås. Förböjda ärmar, förlängt ryggslut och justerbar nederkant för bra passform. Ripstopmaterial med mycket god rivstyrka. Certifierad enligt EN 1149-5, EN ISO 13034 PB [6], EN ISO 20471, XS-S Klass 2, M-> Klass 3, EN ISO 11611, klass 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, Klass 1, ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%. Testad för industritvätt EN ISO 15797. Tillsammans med byxor 1488, 1489, 1588, 1589 och hängselbyxa 2889, uppnås klass 3 enligt EN ISO 20471. 44% modakryl, 30% bomull, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop, flamskyddad, antistatisk, 260 g/m².