Vinterjacka Multinorm

4069 75% bomull 24% polyester 1% antistat

Börja ditt köp här
Vinterjacka Multinorm
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
Vinterjacka Multinorm designad för att synas från alla håll - även när du böjer dig ner. Lättåtkomliga fickor för alla dina behov i kombination med bra passform. Slitstarkt material och ökad säkerhet gör denna jacka till ett lysande val i extrema och krävande arbetsförhållanden. Certifierad enligt EN ISO 20471, XS-L klass 2, XL-> klass 3. EN 1149-5, IEC 61482-2 Klass 2. EN ISO 11612 A1, A2 B1, C1, F1. 75% bomull 24% polyester 1% antistat, twill, flamskyddad, antistatisk, 350 g/m².