Flamskyddad overall

6704 85% bomull 14% polyester 1% antistat

Börja ditt köp här
Flamskyddad overall

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag och fråga om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.
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
Flamskyddad overall med justerbara ärmslut, bälg i rygg och justerbar midja för optimal komfort. Overallen är slitstark och har dold knäppning, praktiska fickor med lock samt tumstocksficka för att underlätta arbetsdagen. Testad för industritvätt. Certifierad enligt EN 1149-5, IEC 61482-2 Klass 1. EN ISO 11611 Klass 1 A1. EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, EN 13034 PB [6]. 85% bomull 14% polyester 1% antistat, twill, flamskyddad, antistatisk, 350g/m².