Overall Multinorm Inherent

6089 44% modakryl, 30% bomull, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistat

Börja ditt köp här
Overall Multinorm Inherent
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
En overall i inherent material, vilket innebär att flamskyddet är inbyggt i fiberns struktur. Den är mjuk, följsam och knäna är förstärkta med ett material av CORDURA®/Kevlar®/Protal®. Overallen har många smarta ficklösningar anpassade efter certifieringskraven. För ökad livslängd är utsatta fickor förstärkta med dubbelt material. Öppning i fickan till underliggande plagg. Ripstopmaterial med mycket god rivstyrka. Samtliga C-storlekar kan förlängas till C-150 storlekar. Produkten är certifierad enligt, EN 1149-5, EN ISO 13034 PB [6], EN ISO 20471 klass 3, EN ISO 11611 klass 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2 Klass 1, ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%. Testad för industritvätt EN ISO 15797. 44% modakryl, 30% bomull, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop, flamskyddad, antistatisk, 260 g/m².