Flamskyddad skjorta
3227 54% modakryl, 44% bomull, 2% antistat
Börja ditt köp här
Börja här
Rensa
Produktbeskrivning
Flamskyddad skjorta med dold knäppning och två bröstfickor med lock. Skjortan är lätt och bekväm att bära, särskilt i utsatta arbetsmiljöer såsom svetsning eller liknande uppgifter. Certifierat enligt EN 1149-5, EN ISO 11611, klass 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, Klass 1. 54% modakryl, 44% bomull, 2% antistat, twill, flamskyddad, antistatisk, 180 g/m2.
Alla artiklar
Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}
{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}
Namn - {{item.Variation.Name}}
{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
Köp
Teknisk data
{{item.FriendlyName}} | {{item.Value}} |
Produktdokument