Skjorta Multinorm

3228 54% modakryl, 44% bomull, 2% antistat

Börja ditt köp här
Skjorta Multinorm

Börja här

Rensa

Denna vara säljs ej längre

Du har kommit till en produkt som inte längre finns i vårt sortiment. Klicka på knappen
"se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag och fråga om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.
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
Flamskyddad skjorta med väl genomtänkta detaljer som håller dig väl synlig i utsatta miljöer. Certifierad enligt EN ISO 20471 klass 1, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5, IEC 61482-2. 54% modakryl, 44% bomull, 2% antistat, twill, flamskyddad, antistatisk, 180 g/m2.