Långärmad t-shirt multinorm

348 59% Modakryl, 39% Bomull, 2% Andra fibrer

Börja ditt köp här
Långärmad t-shirt multinorm

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Vi jobbar på detta och uppdaterar sidan så snart vi har en lösning eller ytterligare information.

Notera: Som en följd av coronaviruset COVID-19 och dess utbredning i världen har vi just nu en begränsad tillgång av vissa produkter i vårt sortiment.
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
Långärmad varsel-T-shirt med flamskydd och skurna transferreflexer. Rund hals och förstärkt nack- och axelsöm. Certifierad enligt EN ISO 20471 klass 3, vilket ökar synbarheten vid arbeten i utsatta miljöer. Flam- och Antistatcertifierad EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1. 59% modakryl, 39% bomull, 2% andra fibrer, single jersey antistatiskt flamskyddad 180 g/m².