Flamskyddad vinterjacka

4961 85% bomull 14% polyester 1% antistat

Börja ditt köp här
Flamskyddad vinterjacka
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
Slitstark flamjacka för vintern med dolt kraftigt envägsblixtlås i metall och praktiska fickor. Bälg i rygg och förböjda ärmar för bra komfort. Reflexdetaljer som ger ökad synlighet. Tyget klarar Ljusbåge EN 61482-1-1 atpv 8,2 cal/cm2. Certifierad enligt EN 1149-5, IEC 61482-2 Klass 2. EN ISO 11611 Klass 1. EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1. EN 13034 PB [6]. 85% bomull 14% polyester 1% antistat, twill, flamskyddad, antistatisk, 350g/m².