Overall med knäskyddsficka

6151 100% bomull

Börja ditt köp här
Overall med knäskyddsficka
Overall med knäskyddsficka
Overall med knäskyddsficka
Overall med knäskyddsficka

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag och fråga om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.
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
Upplev komfort och rörelsefrihet samtidigt som du skydda dig från stänk och smuts på ett effektivt sätt. Används med fördel tillsammans med våra pålitliga, bekväma och certifierade knäskydd enligt EN14404 art: 4018, 4000, 4008. 100% bomull, twill, 240g/m².