Flamskyddad krage/bandana

2036 59% Modakryl, 39% Bomull, 2% Antistat

Börja ditt köp här
Flamskyddad krage/bandana
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
Skyddar hals och nacke från vind och drag. Kan användas som mössa, svettband, balaclava etc. Avancerat värme- och flamreaktivt material som stelnar vid hög värme och skapar ett permanent skydd. Certifierad enligt EN 11612 (A1,B1,C1) EN 1149-5, IEC 61482-2 (klass 1). EBT 4,4 cal/cm², HAF: 69,1%. 59% modakryl, 39% bomull, 2% antistat, ribbstickad, flamskyddande, antistat, 220g/m².