Flamskyddad underställsbyxa

1889 78% Merinoull, 20% Modakryl, 2% andra fibrer

Börja ditt köp här
Flamskyddad underställsbyxa
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
Flamskyddad underställsbyxa i högkvalitativ merinoull. Toppkvalitet i material och utförande säkerställer alla krav på ett bra underställ. Utöver den ergonomiska passformen och de skyddande egenskaperna har plagget ullens förmåga att hålla värmen i vått och torrt. Plagget kan med fördel användas både i inomhus- och utomhusmiljö. Tvättas i 60ºC fintvätt. Certifierad enligt EN 1149-5; EN ISO 11612 A1, B1, C1 samt IEC 61482-2, Klass 1. Arc rating: 7,3 cal/cm². 78% merinoull, 20% modakryl, 2% andra fibrer, merino interlock, flamskyddad, antistatisk, 225 g/m².