Underställ byxa XWARM
1845 100% merinoull
Börja ditt köp här
Börja här
Rensa
Produktbeskrivning
Denna värmande underställsbyxa håller kroppen varm och torr under kalla väderförhållanden. Underställsbyxan är tvåfärgad med röd söm och tyget är tillverkat i 100 % merinoull som ger överlägsen isolering och har fukttransporterande egenskaper som håller dig varm och torr. Rekommenderad i temperaturer -5°C till -30°C. 100% merinoull, interlock, 260 g/m².
Alla artiklar
Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}
{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}
Namn - {{item.Variation.Name}}
{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
Köp
Teknisk data
{{item.FriendlyName}} | {{item.Value}} |
Produktdokument