Skalbyxa

1809 100% Polyester

Börja ditt köp här
Skalbyxa

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Vi jobbar på detta och uppdaterar sidan så snart vi har en lösning eller ytterligare information.

Notera: Som en följd av coronaviruset COVID-19 och dess utbredning i världen har vi just nu en begränsad tillgång av vissa produkter i vårt sortiment.
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
Vind- och vattentät skalbyxa med andasfunktion och tejpade sömmar. Byxan är utrustad med förhöjd linning bak och dragkedja i sidan upp till knät samt öppningsbart invändigt snölås. Andra bra egenskaper är avtagbara hängslen med resår, diskreta reflexdetaljer på bakfickor samt sidan av benet. Passar bra att matcha till jackorna 4881 och 4988. Certifierad enligt EN 343, Klass 3,3, skyddskläder mot dåligt väder. Lösa spikfickor art. nr. 2183, säljes separat. 100% polyester, oxford, laminerad, vattentät 10 000 mm, vindtät, andasfunktion 4000 g/m²/24H, 200 g/m².