Fleecejacka Evolution

4998 84% polyester, 16% elastan

Börja ditt köp här
Fleecejacka Evolution

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag och fråga om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.
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
Teknisk fleecejacka med kroppsnära passform tillverkad i ett stretchigt och mycket följsamt material med bra fukttransport. Fleecen isolerar mot kyla, torkar snabbt och håller dig torr och bekväm även vid hårt arbete. För optimal passform och komfort har jackan förlängd rygg och tumgrepp. Passar perfekt under skaljackan vid kallare temperatur. 84% polyester, 16% elastan, fleece, borstad insida, snabbtorkande, 260g/m².