REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}

{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Regnjacka LEVEL 2

4302 100% polyester

Börja ditt köp här
Regnjacka LEVEL 2
Regnjacka LEVEL 2
Regnjacka LEVEL 2
Regnjacka LEVEL 2
Regnjacka LEVEL 2
Regnjacka LEVEL 2
Regnjacka LEVEL 2
Regnjacka LEVEL 2
Regnjacka LEVEL 2
Regnjacka LEVEL 2
Regnjacka LEVEL 2
Regnjacka LEVEL 2

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"visa lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag och fråga om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Produktbeskrivning

Regnjacka i varsel för dig med arbetsuppgifter som kräver ett slitstarkt men samtidigt rörligt regnplagg. Den är vind- och vattentät med svetsade sömmar och har ventilation i rygg. Jackan har avtagbar, justerbar luva, mjuk fleecefodrad krage. Den är försedd med lättåtkomliga fickor såsom avtagbar ID-kortsficka, framfickor med lock och tryckknapp samt napoelonficka innanför fronstlå. Dolt kraftigt tvåvägsblixtlås med dragkedja ända upp i kragen, frontslå med tryckknappar samt stormknäppning som håller vätan borta. Bra passform med justerbar nederkant och dragsko samt justerbart ärmavslut med velcro och invändig neoprenmudd som håller kroppsvärmen trots väta. Certifierad enligt EN 343, klass 3,1, skyddskläder mot dåligt väder och EN ISO 20471, klass 3, skyddskläder med hög synbarhet.Färg 4600, 9900 är ej certifierade enligt EN ISO 20471. Färg 4600, 5300 samt 9900 har uppdaterats. Äldre modell levereras ut så långt lagret räcker. För uppdaterad modell i färg 4600, 9900, se artikel 4305. 100% polyester, PU-belagd, vind- och vattentät, andasfunktion, 240g/m².

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad