REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}

{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Regnrock varsel LEVEL 3

4326 100% polyester

Börja ditt köp här
Regnrock varsel LEVEL 3
Regnrock varsel LEVEL 3
Regnrock varsel LEVEL 3
Regnrock varsel LEVEL 3
Regnrock varsel LEVEL 3
Regnrock varsel LEVEL 3
Regnrock varsel LEVEL 3
Regnrock varsel LEVEL 3

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"visa lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Produktbeskrivning

Regnrock i varsel för dig med arbetsuppgifter som kräver extrem slitstyrka av ett regnplagg. Den är vind- och vattentät med svetsade sömmar och har ventilation i rygg. Rocken har avtagbar, justerbar luva, mjuk fleecefodrad krage och är försedd med lättåtkomliga fickor såsom infällbar ID-kortsficka, framfickor med lock och tryckknapp samt napoelonficka innanför fronstlå. Dolt kraftigt tvåvägsblixtlås med dragkedja ända upp i kragen, frontslå med tryckknappar samt stormknäppning som håller vätan borta. Bra passform med justerbar ärmavslut med velcro och invändig neoprenmudd som håller kroppsvärmen även vid väta. Rocken har en uppknäppbar droppkant nedtill. Certifierad enligt EN 343, klass 3,1, skyddskläder mot dåligt väder och EN ISO 20471, klass 3, skyddskläder med hög synbarhet. 100% polyester (84% PVC/16% PU),vind- och vattentät, andasfunktion, 395g/m².

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad