Vinterparkas

4989 100% polyester

Börja ditt köp här
Vinterparkas

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Vi jobbar på detta och uppdaterar sidan så snart vi har en lösning eller ytterligare information.

Notera: Som en följd av coronaviruset COVID-19 och dess utbredning i världen har vi just nu en begränsad tillgång av vissa produkter i vårt sortiment.
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
Högfunktionell vind- och vattentät vinterparkas med quiltfoder som snabbt blir din vän i kylan. Extra hög fleecefodrad krage och fleecefodrade fickor för optimalt skydd. Huvan är avtagbar och justerbar för bästa komfort. Diskreta reflexdetaljer finns fram, bak och på ärmarna. Justerbar midja och ärmavsluten är justerbara med kardborre och har invändig mudd med tumgrepp. Certifierad enligt EN 342, skyddskläder mot kyla tillsammans med vinterbyxa 1810 och EN 343 klass 3,1, skyddskläder mot dåligt väder. 100% polyester, twill, stretch, laminerad, vattentät 10 000 mm, vindtät, andasfunktion 4000 g/m2/24H, 150 g/m2.